Eriks
WERA

WERA T-Griff-Schraubendreher- Satz im Ständer 7-teilig 2,5-10mm Haltefunktion und Seitenabtrieb

  • ERIKS:14594278
  • Hersteller:59181000
Image 1
Schraubendreher-Satz mit Quergriff und Seitenabtrieb für Sechskant

Ausführung: Aus speziallegiertem Werkzeugstahl, verchromt. Mit Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Lieferung im Metall-Rack.
Satzinhalt: 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
2,5 mm ohne mechanische Festhaltefunktion.
Zur Liste hinzufügen

87,91 €/ Stückexkl. MwSt

102,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA