Eriks
WERA

WERA T-Griff-Schraubendreher 8x200mm Haltefunktion und Seitenabtrieb

  • ERIKS:14594285
  • Hersteller:59180090
Image 1
Schraubendreher mit Quergriff und Seitenabtrieb für Sechskant

Ausführung: Spezielle Oberflächenvergütung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube. Ab Schlüsselweite 2 mm mit Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist.


* Ohne mechanische Festhaltefunktion.

Zur Liste hinzufügen

14,50 €/ Stückexkl. MwSt

16,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA