Eriks
WERA

WERA Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/8" 8mm mit Haltefunktion

  • ERIKS:14590943
  • Hersteller:60810008
Image 1
Image 1
Video 2
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 3/8" Zyklop

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist.
Zur Liste hinzufügen

8,27 €/ Stückexkl. MwSt

9,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA
Antriebsgröße
3/8"
Anschlussmaß
10 mm