Eriks
WERA

WERA Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 5mm mit Haltefunktion

  • ERIKS:14590903
  • Hersteller:60240050
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist.

Zur Liste hinzufügen

6,51 €/ Stückexkl. MwSt

7,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA