Ausführung: Alle Werkzeuge sind VDE-isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900. Feinverzahnte Knarre mit 80 Zähnen für einen kurzen Rückholwinkel von 4,5°. Extrem schlanke Bauform mit weicher, ergonomischer Griffzone für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen. Optimaler Halt sowie einfache Entnahme durch den Drehmechanismus der Nussaufnahme. Lieferung in kompakter Textilbox.
382,32 €/ Stückexkl. MwSt
447,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150