Eriks
WERA

WERA Steckschlüssel-Satz 3/8" ZYKLOP switch 29-teilig

  • ERIKS:14047836
  • Hersteller:05004048001
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 3/8" Zyklop Metal switch

Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Vollmetallknarre aus Chrom-Molybdän, geschmiedet. Extrem schlank, mit langem Hebel für gute Zugänglichkeit an beengten Stellen und Übertragung hoher Drehmomente, mit Kugelarretierung für sicheren Sitz der Nüsse. Wenig Gewicht für hohe Mobilität, hohe Robustheit. Lieferung in sehr kompakter Textilbox, schont empfindliche Oberflächen.



Mit Umschalthebel (Switch). 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°.


Satzinhalt:
1 Vollmetallknarre mit Umschalthebel
9 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm
1 Wobble-Verlängerung 76 mm
1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse 200 mm
1 Bit-Adapter für 1/4"-Bits
3 Bits für Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
2 Bits für Kreuzschlitz PZ 1; 2
5 Bits für Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8 mm
6 Bits für Innen-TORX® T 15; 20; 25; 27; 30; 40
Zur Liste hinzufügen

152,15 €/ Stückexkl. MwSt

178,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA
Gesamtzahl der Werkzeuge
29