Eriks
WERA

WERA Steckschlüssel-Satz 3/8" ZYKLOP speed 29-teilig

  • ERIKS:13606037
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur Zyklop Speed, 29-teilig

Ausführung: Mit zähharten Bits und Nüssen. Die Zyklop-Knarre vereint die Vorteile von 5 verschiedenen Knarrentypen in einem Werkzeug und sorgt durch ihre besondere Konstruktion für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeiten. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch die beidseitig angebrachten Schiebeschalter in 5 Positionen 0°, 15° und 90° nach links und rechts arretiert werden. Rechts-/Linksumschaltung sowie Auslösen der Nuss sind in jeder Position möglich. 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°. Ermöglicht die Verschraubung mit Bits und Stecknüssen mit nur einem Werkzeug. Lieferung in sehr kompakter Textilbox, schont empfindliche Oberflächen.

Anwendung: Zähharte Bits für den universellen Einsatz. Für Verschraubungen von Hand und maschinelle Verschraubungen geeignet.


Satzinhalt:
1 Zyklop-Knarre
9 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm
1 Verlängerung 76 mm
1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse 200 mm
1 Bit-Adapter für 1/4"-Bits
1 Bit Schlitz 1,0 x 5,5 mm
3 Bits für Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
3 Bits für Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3
4 Bits für Innensechskant 4; 5; 6; 8 mm
5 Bits für Innen-TORX® T 20; 25; 27; 30; 40
Zur Liste hinzufügen

198,39 €/ Stückexkl. MwSt

232,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA
Gesamtzahl der Werkzeuge
29