Eriks
WERA

WERA Steckschlüssel-Satz 1/4" ZYKLOP speed 42-teilig in Textilbox

  • ERIKS:13513414
  • Hersteller:60000008
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4" Zyklop Speed

Ausführung: Die Zyklop-Knarre vereint die Vorteile von 5 verschiedenen Knarrentypen in einem Werkzeug und sorgt durch ihre besondere Konstruktion für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeiten. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch die beidseitig angebrachten Schiebeschalter in 5 Positionen Positionen 0°, 15° und 90° nach links und rechts arretiert werden. Rechts-/Linksumschaltung sowie Auslösen der Nuss sind in jeder Position möglich. 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°. Ermöglicht die Verschraubung mit Bits und Stecknüssen mit nur einem Werkzeug. Lieferung in sehr kompakter Textilbox, schont empfindliche Oberflächen.



Mit Schraubendreher-Einsätzen und Nüssen.


Satzinhalt:
1 Zyklop Speed-Knarre
13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze mit Haltefunktion 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
2 Bits für Schlitz 5,5; 6,5 mm
3 Bits für Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
3 Bits für Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3
8 Bits für Innensechskant mit Haltefunktion 2*; 2,5*; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm
9 Bits für Innen-TORX® mit Haltefunktion T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
1 Wobble-Verlängerung 56 mm
1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse 150 mm
1 Mutterentnahmewerkzeug

* Ohne Haltefunktion.
Zur Liste hinzufügen

300,97 €/ Stückexkl. MwSt

352,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA
Gesamtzahl der Werkzeuge
42