Eriks
WERA

WERA Steckschlüssel-Satz 1/4" ZYKLOP speed 28-teilig in Textilbox

  • ERIKS:13202998
Image 1
Zyklop Speed Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 28-teilig

Ausführung: Die Zyklop-Knarre vereint die Vorteile von 5 verschiedenen Knarrentypen in einem Werkzeug und sorgt durch ihre besondere Konstruktion für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeiten. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch die beidseitig angebrachten Schiebeschalter in 5 Positionen Positionen 0°, 15° und 90° nach links und rechts arretiert werden. Rechts-/Linksumschaltung sowie Auslösen der Nuss sind in jeder Position möglich. 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°. Ermöglicht die Verschraubung mit Bits und Stecknüssen mit nur einem Werkzeug. Lieferung in sehr kompakter Textilbox, schont empfindliche Oberflächen.



Mit zähharten Bits und Nüssen.
Zähharte Bits für den universellen Einsatz. Für Verschraubungen von Hand und maschinelle Verschraubungen geeignet.


Satzinhalt:
1 Zyklop Speed-Knarre
9 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
3 Bits für Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
2 Bits für Kreuzschlitz PZ 1; 2
4 Bits für Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm
6 Bits für Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 Wobble-Verlängerung 56 mm
1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse 150 mm
1 Bit-Adapter für 1/4"-Bits
Zur Liste hinzufügen

156,35 €/ Stückexkl. MwSt

182,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA
Antriebsgröße
1/4"
Anschlussmaß
6.3 mm
Gesamtzahl der Werkzeuge
28