Eriks
WERA

WERA Steckschlüssel-Satz 1/4" ZYKLOP push 28-teilig in Textilbox

  • ERIKS:14047835
  • Hersteller:05004017001
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4" Zyklop Metal push

Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Vollmetallknarre aus Chrom-Molybdän, geschmiedet. Extrem schlank, mit langem Hebel für gute Zugänglichkeit an beengten Stellen und Übertragung hoher Drehmomente, mit Kugelarretierung für sicheren Sitz der Nüsse. Wenig Gewicht für hohe Mobilität, hohe Robustheit. Lieferung in sehr kompakter Textilbox, schont empfindliche Oberflächen.



Mit Durchsteckvierkant (Push). 76-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 4,7°.


Satzinhalt:
1 Vollmetallknarre mit Durchsteckvierkant
9 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
3 Bits für Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
2 Bits für Kreuzschlitz PZ 1; 2
4 Bits für Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm
6 Bits für Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 Wobble-Verlängerung 56 mm
1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse 150 mm
1 Bit-Adapter für 1/4"-Bits
Zur Liste hinzufügen

139,50 €/ Stückexkl. MwSt

163,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA
Gesamtzahl der Werkzeuge
28