Eriks
WERA

WERA Steckschlüssel-Satz 1/2" ZYKLOP speed 28-teilig

  • ERIKS:13513412
  • Hersteller:60020002
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/2" Zyklop Speed

Ausführung: Mit zähharten Bits und Nüssen. Die Zyklop-Knarre vereint die Vorteile von 5 verschiedenen Knarrentypen in einem Werkzeug und sorgt durch ihre besondere Konstruktion für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeiten. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch die beidseitig angebrachten Schiebeschalter in 5 Positionen (0°, 15° und 90° nach links und rechts) arretiert werden. Rechts-/Linksumschaltung sowie Auslösen der Nuss sind in jeder Position möglich. 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°. Ermöglicht die Verschraubung mit Bits und Stecknüssen mit nur einem Werkzeug. Lieferung in sehr kompakter Textilbox, schont empfindliche Oberflächen.

Anwendung: Zähharte Bits für den universellen Einsatz. Für Verschraubungen von Hand und maschinelle Verschraubungen geeignet.


Satzinhalt:
1 Zyklop Speed-Knarre
10 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
1 Wobble-Verlängerung 52 mm
1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse 250 mm
1 Bit-Adapter für 5/16"-Bits
2 Bits 5/16" für Kreuzschlitz PH 2; 3
2 Bits 5/16" für Kreuzschlitz PZ 2; 3
4 Bits 5/16" für Innensechskant 5; 6; 8; 10 mm
6 Bits 5/16" für Innen-TORX® T 20; 25; 30; 40; 45; 50
Zur Liste hinzufügen

264,98 €/ Stückexkl. MwSt

310,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA
Gesamtzahl der Werkzeuge
28