Eriks
WERA

WERA Schraubendrehereinsatz- Satz 1/4" Innensechskant mit Haltefunktion 2-8x28mm 8-teilig

  • ERIKS:14047958
  • Hersteller:05003881001
Image 1
Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/4" für Innensechskantschrauben, 5-teilig

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Lieferung auf Textilgurt.


Satzinhalt:
2,0*; 2,5*; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0

* Ohne Haltefunktion.
Zur Liste hinzufügen

89,60 €/ Stückexkl. MwSt

104,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA