Eriks
WERA

WERA Schraubendrehereinsatz- Satz 1/2" Innensechskant lang mit Haltefunktion 6-teilig

  • ERIKS:14047913
  • Hersteller:5004210001
Image 1
Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" Zyklop für Innensechskantschrauben, lang

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Lieferung in kompakter Textilbox, schont empfindliche Oberflächen.

Zur Liste hinzufügen

106,12 €/ Stückexkl. MwSt

124,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA
Antriebsgröße
1/2"
Anschlussmaß
12.5 mm