Eriks
WERA

WERA Schraubendreher VDE Schlitz 3x0,5x100mm

  • ERIKS:23079191
  • Hersteller:6282-0030
Image 1
VDE-Schraubendreher für Schlitz

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.



Mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die notwendige Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz.

Zur Liste hinzufügen

7,12 €/ Stückexkl. MwSt

8,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA
Klingenbreite
3 mm
Klingenstärke
0.5 mm
Klingenlänge
100 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
VDE geprüft
Ja