Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Sechskant-Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900.
Runde Klinge mit reduziertem Klingen- und Griffdurchmesser zum Betätigen von tief liegenden Schrauben und Federklemmen.
Satzinhalt:3 Schraubendreher Schlitz 3,5 x 100; 4 x 100; 5,5 x 125; mm2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 22 Schraubendreher PlusMinus PZ/S 1; 255,48 €/ Stückexkl. MwSt
64,91 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150