Eriks
WERA

WERA Schraubendreher-Satz Stubby Schlitz/PZ 5-teilig

  • ERIKS:14252469
Image 1
Vergaser-Schraubendreher-Satz Stubby Schlitz/PZ

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit runder Klinge und Sechskant-Schlüsselhilfe. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Mit 2-Komponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz.


Satzinhalt:
3 Vergaser-Schraubendreher Schlitz 0,6 x 3,5; 0,8 x 4; 1 x 5,5 mm
2 Vergaser-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1; 2
Zur Liste hinzufügen

30,95 €/ Stückexkl. MwSt

36,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA