Eriks
WERA

WERA Schraubendreher-Satz Schlagkappe Schlitz/PH/PZ/T 15-teilig

  • ERIKS:13033974
  • Hersteller:5133285001
Image 1
Schraubendreher-Satz Big Pack 900

Zum Schrauben, Meißeln, Stemmen.

Ausführung: Aus hochwertigem Bit-Material, zähhart vergütet. Durchgehende Sechskantklinge mit Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Black Point-Beschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Abrollschutz.

Anwendung: Für den harten Schraubereinsatz, zum Lösen und Abschlagen von Schraubschellen und als Meißel zum Aufstemmen von Mauerschlitzen.


Satzinhalt:
5 Schraubendreher Schlitz 3,5*; 4,5; 5,5; 7; 9 mm
3 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
3 Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3
2 Schraubendreher Innen-TORX® T 20; 25
2 Racks zur Wandbefestigung

* Ohne Schlagkappe.
Zur Liste hinzufügen

125,91 €/ Stückexkl. MwSt

147,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA