Eriks
WERA

WERA Schraubendreher-Satz rund Schlitz/PH/PZ/T 6-teilig

  • ERIKS:14047811
  • Hersteller:05320540001
Image 1
Schraubendreher-Satz mit runder Klinge, 8-teilig

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Runde Klinge mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die notwendige Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.


Satzinhalt:
1 Schraubendreher Schlitz 4 mm
1 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2
2 Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1; 2
3 Schraubendreher Innen-TORX® T 15; 20; 25
1 Rack zur Wandbefestigung
Zur Liste hinzufügen

50,33 €/ Stückexkl. MwSt

58,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA