Eriks
WERA

WERA Schraubendreher-Griff Kraftform Turbo VDE

  • ERIKS:14532112
Image 1
VDE-Handhalter Turbo für Wechselklingen

Ausführung: Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Abrollschutz. Ein zuschaltbares Planetengetriebe aus Stahl im Griff integriert erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit. Der Turbo vervierfacht die Schraubgeschwindigkeit, rein mechanisch, maximales Drehmoment 14 N·m. Die Abschaltung empfiehlt sich zur Feinjustierung und zum endgültigen Anziehen einer Schraube. Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900.

Anwendung: Zur Aufnahme von Wera VDE-Wechselklingen.

Zur Liste hinzufügen

85,03 €/ Stückexkl. MwSt

99,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA