Kraftform Kompakt Turbo 1
Ausführung: Der ergonomische Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz dient als Magazinhalter für 6 Bits und lässt sich auf Knopfdruck nach oben öffnen. So können die Bits bequem entnommen werden.
Ausführung: Mit
Rapidaptor-Schnellwechselfutter für einen einfachen und schnellen Bitwechsel. Ein zuschaltbares,
Planetengetriebe im Griff integriert erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit. Der Turbo vervierfacht die Schraubgeschwindigkeit, rein mechanisch, maximales Drehmoment 14 N·m. Die Abschaltung empfiehlt sich zur Feinjustierung und zum endgültigen Anziehen einer Schraube. Lieferung in Falttasche, für Wera 2go geeignet.
Satzinhalt:
1 Kraftform Kompakt Turbo
3 Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm
3 Bits Schlitz 0,8 x 4; 1 x 5,5; 2,2 x 6,5 mm
3 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
3 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3
5 Bits Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30