Eriks
WERA

WERA Schraubendreher 367 mit Haltefunktion T27x300mm

  • ERIKS:14590889
  • Hersteller:59040327
Image 1
Schraubendreher für TORX®, mit Festhaltefunktion

Ausführung: Runde Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, Spitze nicromatt für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.

Zur Liste hinzufügen

16,90 €/ Stückexkl. MwSt

19,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA