Eriks
WERA

WERA Schraubendreher 354 Innensechskant 6x80mm

  • ERIKS:12485181
  • Hersteller:5023125001
Image 1
Schraubendreher für Sechskant

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl, mit runder Klinge. Black Point-Beschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.

Zur Liste hinzufügen

7,88 €/ Stückexkl. MwSt

9,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA