Ringmaulschlüssel-Satz Joker
Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung. Ringseite um 15° abgewinkelt. Die Maulstellung von 7,5° in Verbindung mit dem speziellen Doppel-Sechskant-Profil erlauben Rückstellwinkel von 15°, wenn der Schlüssel zwischen den einzelnen Schraubzügen gewendet wird. LIeferung in sehr kompakter Rolltasche, schont empfindliche Oberflächen.
Anwendung: Speziell für den Einsatz unter stark beengten Arbeitsbedingungen.
Satzinhalt: 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm