Ringmaulschlüssel-Satz Joker
Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung. Ringseite um 15° abgewinkelt. Die Maulstellung von 7,5° in Verbindung mit dem speziellen Doppel-Sechskant-Profil erlauben Rückstellwinkel von 15°, wenn der Schlüssel zwischen den einzelnen Schraubzügen gewendet wird. LIeferung in sehr kompakter Rolltasche, schont empfindliche Oberflächen.
Anwendung: Speziell für den Einsatz unter stark beengten Arbeitsbedingungen.
Satzinhalt: 8; 10; 13; 17; 19 mm