Eriks
WERA

WERA Ringmaulschlüssel-Satz 8-19mm JOKER 11-teilig in Falttasche

  • ERIKS:14590850
  • Hersteller:58171100
Image 1
Ringmaulschlüssel-Satz Joker

Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung. Ringseite um 15° abgewinkelt. Die Maulstellung von 7,5° in Verbindung mit dem speziellen Doppel-Sechskant-Profil erlauben Rückstellwinkel von 15°, wenn der Schlüssel zwischen den einzelnen Schraubzügen gewendet wird. LIeferung in sehr kompakter Rolltasche, schont empfindliche Oberflächen.

Anwendung: Speziell für den Einsatz unter stark beengten Arbeitsbedingungen.
Satzinhalt: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Zur Liste hinzufügen

189,15 €/ Stückexkl. MwSt

221,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA