Eriks
WERA

WERA Ringmaulschlüssel Joker 24mm

  • ERIKS:14590841
  • Hersteller:58170024
Image 1
Ringmaulschlüssel Joker

Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung. Ringseite um 15° abgewinkelt. Die Maulstellung von 7,5° in Verbindung mit dem speziellen Doppel-Sechskant-Profil erlaubt Rückstellwinkel von 15°, wenn der Schlüssel zwischen den einzelnen Schraubzügen gewendet wird.

Anwendung: Speziell für den Einsatz unter stark beengten Arbeitsbedingungen.

Zur Liste hinzufügen

31,44 €/ Stückexkl. MwSt

36,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA