Eriks
WERA

WERA Maulschlüssel-Satz Joker selbstjustierend 4-teilig 7-19mm

  • ERIKS:14590861
  • Hersteller:58190500
Image 1
Maulschlüssel-Satz Joker, selbstjustierend

Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl, Kopf beweglich gelagert zum Schrauben nach dem Ratschenprinzip mit einem Rückschwenkwinkel von 30°. Die parallelen, planen Backen stellen sich stufenlos automatisch auf die erforderliche Schlüsselweite ein. Die Schraube wird sicher durch den integrierten Hebelmechanismus eingeklemmt und verringert so die Abrutschgefahr. Lieferung in sehr kompakter Textilbox, schont empfindliche Oberflächen.

Anwendung: Zum schnellen, durchgängingen Schrauben, auch bei beengten Arbeitsverhältnissen.


Satzinhalt: 7–10 mm (1/4–3/8"); 10–13 mm (7/16–1/2"); 13–16 mm (1/2–5/8"); 16–19 mm (5/8–3/4").
Zur Liste hinzufügen

208,68 €/ Stückexkl. MwSt

244,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA