Eriks
WERA

WERA Maulschlüssel Joker M selbstjustierend VDE 13-16mm

  • ERIKS:14590866
  • Hersteller:58481316
Image 1
VDE-Maulschlüssel Joker, selbstjustierend

Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl, Kopf beweglich gelagert zum Schrauben nach dem Ratschenprinzip mit einem Rückschwenkwinkel von 30°. Die parallelen, planen Backen stellen sich stufenlos automatisch auf die erforderliche Schlüsselweite ein. Die Schraube wird sicher durch den integrierten Hebelmechanismus eingeklemmt und verringert so die Abrutschgefahr.

Anwendung: Zum schnellen, durchgängingen Schrauben, auch bei beengten Arbeitsverhältnissen.



Griff isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900.

Zur Liste hinzufügen

61,33 €/ Stückexkl. MwSt

71,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA