Ausführung: Der ergonomische Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz dient als Magazinhalter für 6 Bits und lässt sich auf Knopfdruck nach oben öffnen. So können die Bits bequem entnommen werden.
Ausführung: Kompakte Kombination einer Zyklop Knarre für 3/8"-Steckschlüsseleinsätze und eines Schraubendrehersatzes für 1/4"-Bits mit magnetischer Direktaufnahme. Der auf 0°, 15° und 90° arretierbare Kopf ermöglicht den Einsatz des Werkzeugs als Knarre und Ratschen-Schraubendreher. Niedriger Rückholwinkel von 5° durch Feinverzahnung mit 72 Zähnen. Schwenkbares Bit-Magazin zur einfachen Entnahme der Bits.
124,75 €/ Stückexkl. MwSt
145,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150