Eriks
WERA

WERA Magazin-Bithalter-Satz Kraftform Kompakt Pistole

  • ERIKS:14591105
  • Hersteller:64000010
Image 1
Kraftform Kompakt Pistol RA 4

Ausführung: Der ergonomische Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz dient als Magazinhalter für 6 Bits und lässt sich auf Knopfdruck nach oben öffnen. So können die Bits bequem entnommen werden.



Ausführung:Ratschenfunktion mit 44 Zähnen und Rückstellwinkel 8°, Umschaltring und Rapidaptor-Schnellwechselfutter für einen einfachen und schnellen Bitwechsel. Die Ratsche erreicht ein maximales Drehmoment von 50 N·m.


Satzinhalt:
2 Bits für Kreuzschlitz PH 1; 2
2 Bits für Kreuzschlitz PZ 1; 2
2 Bits Innen-TORX® T 20; 25
2 Bits, 89 mm, Kreuzschlitz PH 1; 2
2 Bits, 89 mm, Kreuzschlitz PZ 1; 2
2 Bits, 89 mm, Innen-TORX® T 20; 25
Zur Liste hinzufügen

95,53 €/ Stückexkl. MwSt

111,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA