Eriks
WERA

WERA Magazin-Bithalter-Satz Kraftform Kompakt 20 Toolfinder 13-teilig

  • ERIKS:14591102
  • Hersteller:63940030
Image 1
Kraftform Kompakt 20 ToolFinder 2

Ausführung: Der ergonomische Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz dient als Magazinhalter für 6 Bits und lässt sich auf Knopfdruck nach oben öffnen. So können die Bits bequem entnommen werden.



Ausführung: Mit versenk- und entnehmbarer Bajonettklinge mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter für einen einfachen und schnellen Bitwechsel. Lieferung mit Gürteltasche.


Satzinhalt:
2 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2
2 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2
2 Bits Innen-TORX® T 20; 25
2 Bits, 89 mm, Kreuzschlitz PH 1; 2
2 Bits, 89 mm, Kreuzschlitz PZ 1; 2
2 Bits, 89 mm, Innen-TORX® T 20; 25
Zur Liste hinzufügen

99,19 €/ Stückexkl. MwSt

116,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA