Eriks
WERA

WERA Magazin-Bithalter Kraftform Kompakt 20 Toolfinder

  • ERIKS:14047912
  • Hersteller:05051016001
Image 1
Kraftform Kompakt 20 ToolFinder 1

Ausführung: Der ergonomische Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz dient als Magazinhalter für 6 Bits und lässt sich auf Knopfdruck nach oben öffnen. So können die Bits bequem entnommen werden.



Ausführung: Mit versenk- und entnehmbarer Bajonettklinge mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter für einen einfachen und schnellen Bitwechsel. Lieferung mit Gürteltasche.


Satzinhalt:
1 Bit Schlitz 0,8 x 5,5 mm
2 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2
2 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2
1 Bit Innen-TORX® T 25
Zur Liste hinzufügen

70,80 €/ Stückexkl. MwSt

82,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA