Eriks
WERA

WERA Magazin-Bithalter KK Stubby RA 1

  • ERIKS:14591103
  • Hersteller:63940035
Image 1
Kraftform Kompakt Stubby RA 1

Ausführung: Der ergonomische Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz dient als Magazinhalter für 6 Bits und lässt sich auf Knopfdruck nach oben öffnen. So können die Bits bequem entnommen werden.



Ausführung: Mit Dauermagnet und Ratschenfunktion mit Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel. Schwenkbares Bitmagazin für eine einfache und schnelle Bitentnahme.


Satzinhalt:
1 Bit Schlitz 0,8 x 5,5 mm
2 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2
3 Bits Innen-TORX® T 15; 20; 25
Zur Liste hinzufügen

40,56 €/ Stückexkl. MwSt

47,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA