Eriks
WERA

WERA Elektronik- Schraubendreher-Satz ESD mit Wechselklingen 11-teilig

  • ERIKS:14047833
  • Hersteller:05073670001
Image 1
ESD-Elektronik-Wechselklingen-Satz, 12-teilig

Ausführung: Mit runder Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl sowie Black Point-Spitze für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Micro-Griff mit integrierten Weichzonen, Abrollschutz und drehbarer Kappe für blitzschnelles Zwirbeln. Mit Drei-Zonen-Konzept (Präzisions-, Kraft- und Schnelldrehzone) für ergonomisch bessere Handhabung.

Anwendung: Für präzise, effiziente und zeitsparende Verschraubungsarbeiten geeignet. Ideal für feinfühlige Justierarbeiten, z. B. im Elektronikbereich, verwendbar und überall dort, wo ESD-fähige Schraubendreher gefordert sind.


Satzinhalt:
1 Kraftform-Micro-Griff
3 Wechselklingen Schlitz 1,5 x 0,23; 2 x 0,4; 3 x 0,5 mm
3 Wechselklingen Kreuzschlitz PH 00; 0; 1
2 Wechselklingen Innen-TORX® T 5; 6
2 Wechselklingen Innensechskant 1,5; 2 mm

Lieferung in Falttasche
Zur Liste hinzufügen

90,94 €/ Stückexkl. MwSt

106,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA