Eriks
WERA

WERA Elektronik- Schraubendreher-Satz ESD KK 60 ESD

  • ERIKS:14591095
  • Hersteller:63831021
Image 1
ESD-Elektronik-Schraubendreher-Satz, 17-teilig

Ausführung: Mit runder Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl sowie Black Point-Spitze für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Micro-Griff mit integrierten Weichzonen, Abrollschutz und drehbarer Kappe für blitzschnelles Zwirbeln. Mit Drei-Zonen-Konzept (Präzisions-, Kraft- und Schnelldrehzone) für ergonomisch bessere Handhabung.

Anwendung: Für präzise, effiziente und zeitsparende Verschraubungsarbeiten geeignet. Ideal für feinfühlige Justierarbeiten, z. B. im Elektronikbereich, verwendbar und überall dort, wo ESD-fähige Schraubendreher gefordert sind.


Satzinhalt:
1 Kraftform-Griff
1 Wechselklinge Schlitz 5,5 mm
3 Wechselklingen Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
3 Wechselklingen Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3
5 Wechselklingen Innen-TORX® BO T 10; 15; 20; 25; 30
4 Wechselklingen Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm

Lieferung in Falttasche
Zur Liste hinzufügen

96,63 €/ Stückexkl. MwSt

113,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA