Ausführung:Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tief liegenden Schrauben.Klinge brüniert und isoliert. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Abrollschutz. Drehmoment stufenlos einstellbar. Das Erreichen des Drehmoments wird hör- und spürbar signalisiert. Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in praktischer Gürteltasche.
269,21 €/ Stückexkl. MwSt
314,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150