Eriks
WERA

WERA Drehmomentschlüssel-Satz Safe-Torque 23-teilig 2-12Nm 1/4" Bitaufnahme

  • ERIKS:14591069
  • Hersteller:62831050
Image 1
Drehmomentschlüssel-Garnitur Safe-Torque, 23-teilig, mit Sechskantaufnahme

Ausführung: Kombiwerkzeug mit ergonomischem Mehrkomponenten-Griff. Einerseits einsetzbar als Drehmomentschlüssel für kontrollierten Rechts- und Linkszug , hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichung der Skalenwerte und Überrutschmechanik - nach Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes kann das Werkzeug nicht überzogen werden. Andererseits einsetzbar als Standard-Knarre mit hohen Lösemomenten (Drehmomentfunktion kann durch Torque-Lock-Funktion ausgeschaltet werden). Die Kugelarretierung sorgt für sicheren Sitz der Steckschlüsseleinsätze und des Zubehörs. Lieferung in Textilbox.



Mit 1/4" Sechskantantrieb.


Satzinhalt:
1 Drehmomentschlüssel Safe Torque A 2 2–12 Nm
9 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
1 Bit Kreuzschlitz PH 2
6 Bits Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30
5 Bits Innensechskant 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
1 Verbindungsteil 1/4"-Sechskant auf 1/4"-Vierkant
Zur Liste hinzufügen

418,73 €/ Stückexkl. MwSt

489,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA