Eriks
WERA

WERA Drehmomentschlüssel-Satz Safe-Torque 10-teilig 2-12Nm 1/4"

  • ERIKS:14591066
  • Hersteller:62831060
Image 1
Drehmomentschlüssel-Garnitur Safe-Torque, 10-teilig, mit Vierkantaufnahme

Ausführung: Kombiwerkzeug mit ergonomischem Mehrkomponenten-Griff. Einerseits einsetzbar als Drehmomentschlüssel für kontrollierten Rechts- und Linkszug , hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichung der Skalenwerte und Überrutschmechanik - nach Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes kann das Werkzeug nicht überzogen werden. Andererseits einsetzbar als Standard-Knarre mit hohen Lösemomenten (Drehmomentfunktion kann durch Torque-Lock-Funktion ausgeschaltet werden). Die Kugelarretierung sorgt für sicheren Sitz der Steckschlüsseleinsätze und des Zubehörs. Lieferung in Textilbox.



Mit 1/4" Vierkantantrieb.


Satzinhalt:
1 Drehmomentschlüssel Safe Torque 2–12 Nm
8 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
1 Verlängerung 75 mm
Zur Liste hinzufügen

371,96 €/ Stückexkl. MwSt

435,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA