Drehmomentschlüssel-Garnitur Click-Torque 1/4", 20-teilig
Ausführung: Steckschlüssel-Einsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion. Bits zähhart für den universellen Einsatz. Lieferung in sehr kompakter Textilbox, schont empfindliche Oberflächen. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.
Ausführung: Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und
integrierter Hebelumschaltknarren-Funktion für den kontrollieren
Rechts- und Linksanzug.Akustisches und fühlbares Signal beim Einstellen der Feinskalenwerte und bei Erreichen des Drehmoments. Steckschlüssel-Einsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.
Mit mechanischer Festhaltefunktion. Bits zähhart für den universellen Einsatz. Lieferung in sehr kompakter Textilbox, schont empfindliche Oberflächen.
Satzinhalt:
1 Drehmomentschlüssel Click-Torque 1/4" mit Sechskant-Bitaufnahme, 2,5–25 N·m
6 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
4 Bits 1/4" Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm
1 Bit 1/4" Kreuzschlitz PH 2
6 Bits 1/4" Innen-TORX® T 15; 20; 25; 27; 30; 40
1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse 75 mm
1 Bit-Adapter für 1/4"