Drehmomentschlüssel-Garnitur Click-Torque 1/2", 13-teilig
Ausführung: Steckschlüssel-Einsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion. Bits zähhart für den universellen Einsatz. Lieferung in sehr kompakter Textilbox, schont empfindliche Oberflächen. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.
Ausführung: Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und
integrierter Hebelumschaltknarren-Funktion für den kontrollieren
Rechts- und Linksanzug.Akustisches und fühlbares Signal beim Einstellen der Feinskalenwerte und bei Erreichen des Drehmoments. Steckschlüssel-Einsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.
Mit mechanischer Festhaltefunktion. Bits zähhart für den universellen Einsatz. Lieferung in sehr kompakter Textilbox, schont empfindliche Oberflächen.
Satzinhalt:
1 Drehmomentschlüssel Click-Torque 1/2" mit Vierkant-Aufnahme, 40–200 N·m
4 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 13; 17; 19 mm
3 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 6; 8; 10 mm
4 Schraubendreher-Einsätze Innen-TORX® T 30; T 40; T 45; T 50
1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse 125 mm