Ausführung: Kombiwerkzeug mit ergonomischem Mehrkomponenten-Griff. Einerseits einsetzbar als Drehmomentschlüssel für kontrollierten Rechts- und Linkszug , hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichung der Skalenwerte und Überrutschmechanik - nach Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes kann das Werkzeug nicht überzogen werden. Andererseits einsetzbar als Standard-Knarre mit hohen Lösemomenten (Drehmomentfunktion kann durch Torque-Lock-Funktion ausgeschaltet werden). Die Kugelarretierung sorgt für sicheren Sitz der Steckschlüsseleinsätze und des Zubehörs.
Mit 1/4" Vierkantantrieb.
316,70 €/ Stückexkl. MwSt
370,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150