Eriks
WERA

WERA Drehmomentschlüssel Click-Torque 10-50Nm 1/2"

  • ERIKS:14591064
  • Hersteller:62830013
Image 1
Drehmomentschlüssel Click-Torque

Ausführung: Robuste Konstruktion mit Mehrkomponenten-Kunststoffgriff. Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Hebelumschaltknarren-Funktion für den kontrollieren Rechtsanzug.Akustisches und fühlbares Signal beim Einstellen der Feinskalenwerte und bei Erreichen des Drehmoments. Drehmoment lesbar über Haupt- und Feinskala. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.

Anwendung: Für den kontrollieren Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.

Zur Liste hinzufügen

231,92 €/ Stückexkl. MwSt

271,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA