Eriks
WERA

WERA Drehmomentindikator VDE mit T-Griff 4x90mm 5Nm

  • ERIKS:14591055
  • Hersteller:63140025
Image 1
VDE-Drehmomentindikator

Ausführung: Mit ergonomischem Quergriff. Rutschkupplung garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Mehrfach höheres Lösemoment als das eingestellte Anzugsmoment, dadurch wird größtenteils kein weiteres Werkzeug zum Lösen von Schraubverbindungen benötigt. Fehlerfreies Verschrauben durch nicht überziehbare Rutschkupplung und exakte Drehmomentübertragung. Manipulationsgeschützt gegen Änderung des eingestellten Wertes. Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900.

Anwendung: Für Übertragung kontrollierter Anzieh- und hoher Lösemomente.

Zur Liste hinzufügen

90,78 €/ Stückexkl. MwSt

106,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA