Eriks
WERA

WERA Drehmomentindikator mit T-Griff 5x60mm 5Nm

  • ERIKS:14591052
  • Hersteller:63140005
Image 1
Drehmomentindikator für Innensechskantschrauben

Ausführung: Mit ergonomischem Quergriff. Rutschkupplung garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Mehrfach höheres Lösemoment als das eingestellte Anzugsmoment, dadurch wird größtenteils kein weiteres Werkzeug zum Lösen von Schraubverbindungen benötigt. Fehlerfreies Verschrauben durch nicht überziehbare Rutschkupplung und exakte Drehmomentübertragung. Manipulationsgeschützt gegen Änderung des eingestellten Wertes.

Anwendung: Für Übertragung kontrollierter Anzieh- und hoher Lösemomente.

Zur Liste hinzufügen

74,68 €/ Stückexkl. MwSt

87,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA