Eriks
WERA

WERA Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 T8x70mm

  • ERIKS:12589879
Image 1
Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3, 70 mm lang

Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen.

Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich.



Anwendung: Zähharte Ausführung, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.
Zur Liste hinzufügen

5,20 €/ Stückexkl. MwSt

6,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA