Eriks
WERA

WERA Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T10x25mm

  • ERIKS:14047783
  • Hersteller:05066305001
Image 1
Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4" ähnlich DIN 3126 C 6,3, zähhart, mit Torsionsbereich

Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen.

Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich.

Zur Liste hinzufügen

2,04 €/ Stückexkl. MwSt

2,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA