Eriks
WERA

WERA Bit-Satz Kugelkopf Kraftform Kompakt 60

  • ERIKS:14047832
  • Hersteller:05059294001
Image 1
Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60 mit Kugelkopf in Falttasche

Ausführung:Mit zähharten Bits. Der ergonomische Mehrkomponenten-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen verfügt über ein Schnellwechselfutter. Somit sind die Bits fest und wackelfrei mit dem Griff verbunden, dennoch einfach zu wechseln. Die Bits und der Griff sind übersichtlich in einer Falttasche untergebracht.

Anwendung: Für den universellen Einsatz. Für Verschraubungen von Hand und maschinelle Verschraubungen geeignet.


Satzinhalt:
1 Kraftform-Griff mit Rapidaptor
3 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
3 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3
4 Bits Innensechskant, mit Kugelkopf, 3; 4; 5; 6 mm
6 Bits Innen-TORX®, mit Kugelkopf, T 10; 15; 20; 25; 30; 40
Zur Liste hinzufügen

95,63 €/ Stückexkl. MwSt

111,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA