Eriks
WERA

WERA Bit-Satz Kraftform Kompakt Stubby

  • ERIKS:14070653
  • Hersteller:05057471001
Image 1
Bit-Sortiment Kraftform Kompakt Stubby 1

Ausführung:Mit zähharten Bits. Der ergonomische Mehrkomponenten-Griff ist aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen. Die Bits und der Griff sind übersichtlich in einer Falttasche untergebracht.

Anwendung: Für den universellen Einsatz. Für Verschraubungen von Hand und maschinelle Verschraubungen geeignet.


Satzinhalt:
1 Bit-Handhalter Stubby
3 Bits Schlitz 5,5 x 0,8; 5,5 x 1; 6,5 x 1,2 mm
2 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2
2 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2
6 Bits für Innensechskant 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5 mm
5 Bits für Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30
Zur Liste hinzufügen

63,27 €/ Stückexkl. MwSt

74,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA