Eriks
WERA

WERA Bit-Satz Kraftform Kompakt 71

  • ERIKS:23080660
  • Hersteller:6482-0045
Image 1
Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 71 Security in Kunststoffbox

Ausführung:Mit zähharten Bits. Der Kraftform-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Abrollschutz verfügt über das Schnellwechselfutter Rapidaptor. Somit sind die Bits fest und wackelfrei mit dem Griff verbunden, dennoch blitzschnell zu wechseln. Mit Freilaufhülse zum einfachen Halten beim maschinellen Verschrauben. Die Bits und der Griff sind übersichtlich in einer Kunststoffbox untergebracht.

Anwendung: Zähharte Bits, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Für Verschraubungen von Hand und maschinelle Verschraubungen geeignet.


Satzinhalt:
1 Kraftform-Griff mit Rapidaptor
1 Bithalter Rapidaptor
6 Bits Innensechskant mit Bohrung 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
9 Bits Innen-TORX® mit Bohrung T 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 40
4 Bits TORQ-SET® 6; 8; 10 mm; 1/4"
3 Bits TRI-WING® 1; 2; 3
4 Bits Spanner 4; 6; 8; 10 mm
4 Bits Innenvierkant 0; 1; 2; 3
Zur Liste hinzufügen

153,33 €/ Stückexkl. MwSt

179,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA