Eriks
WERA

WERA Bit-Satz Kraftform Kompakt 70

  • ERIKS:23080659
  • Hersteller:6482-0040
Image 1
Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 70 Allround, in Kunststoffbox

Ausführung:Mit zähharten Bits. Der Kraftform-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Abrollschutz verfügt über das Schnellwechselfutter Rapidaptor. Somit sind die Bits fest und wackelfrei mit dem Griff verbunden, dennoch blitzschnell zu wechseln. Mit Freilaufhülse zum einfachen Halten beim maschinellen Verschrauben. Die Bits und der Griff sind übersichtlich in einer Kunststoffbox untergebracht.

Anwendung: Zähharte Bits, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Für Verschraubungen von Hand und maschinelle Verschraubungen geeignet.


Satzinhalt:
1 Kraftform-Griff mit Rapidaptor
1 Bithalter Rapidaptor
3 Bits Schlitzschrauben 4,5 x 0,6; 5,5 x 1; 6,5 x 1,2 mm
9 Bits Kreuzschlitz PH 1 (3 Stück); 2 (3 Stück); 3 (3 Stück)
9 Bits Kreuzschlitz PZ 1 (3 Stück); 2 (3 Stück); 3 (3 Stück)
3 Bits Innensechskant 4; 5; 6 mm
6 Bits Innen-TORX® mit Bohrung T 10; 15; 20; 25; 30; 40
Zur Liste hinzufügen

110,16 €/ Stückexkl. MwSt

128,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA